【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
- 幅(mm)
- 横糸:3、縦糸:2.2
- 厚さ(mm)
- 横糸:2.1、縦糸:2.1
- 寸法(幅W×長さL)(m)
- 1×1
- アズワン品番
- 64-4313-39-22
- 主材質
- HD
- 網目(mm)
- 10×10
- 遮蔽
- 49%
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








