tantore
【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-134μm
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(フッ素樹脂)
メッシュ
150
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04138448
-
1000×4
64-8788-59-22
¥
219,200
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139462
-
1000×8
64-8788-63-22
¥
431,100
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139726
-
1000×6
64-8788-61-22
¥
324,500
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000