【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ PFA-144μm
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
- 材質
- PFA(フッ素樹脂)
- メッシュ
- 100
- 寸法(mm×m)
- 900×3
- アズワン品番
- 64-8788-38-22
- 線径(μm)
- 110
- 開口率(%)
- 31.4
- 目開き(μm)
- 144
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








