tantore
【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
14.2メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1270×1
アズワン品番
65-0262-30-22
開口率(%)
60
目開き(μm)
1400
糸径(μ)
Φ400
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04139602
-
¥
21,810
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000