手動ガスサンプラー GS-231

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04135192
品番
GS-231
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥129,798
販売価格(税別)
¥117,998

ガスクロマトグラフのキャリヤーガス流路に本機を接続すると、一定量のガス体試料を再現性よく繰り返しカラムに導入できます。
各社GCに接続可能です。
各社GCの機種に合わせた接続配管を同梱しますので、ご使用機種をご連絡ください。

セット内容
手動ガスサンプラー本体×1※検量管(1L)×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※皿ビス(3×6)×2※側面パネル×1※各C用接続部品(配管及びユニオン)×1※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PTFE、SUS316
サイズ(inch)
試料出入口:1/8インチ SL型
アズワン品番
60-9086-97
バルブ
使用:CF-6
接続形状
1L(標準付属品)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする