ダストカートY-1アルミMT(フレーム)

ダストカートY-1アルミMT(フレーム) - CONDOR(山崎産業)ダストカートY-1アルミMT(フレーム) - CONDOR(山崎産業)ダストカートY-1アルミMT(フレーム) - CONDOR(山崎産業)ダストカートY-1アルミMT(フレーム) - CONDOR(山崎産業)

アルミ素材使用の為、軽量で持ち運びが楽な清掃カート。
ダストカートTP袋MTと合わせて使用すればシックで落ち着いた雰囲気。
清掃作業中でも景観を損ないません

材質
アルミニウム
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947147CA985-00SX-MBダストカートECO袋MT小、リサイクルカートY-2(ECO)袋MT小、リサイクルカートY-2(ECO)袋MTファスナー付き 小、ダストカートTP袋MT小590小780545
¥35,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03947156CA985-00LX-MBダストカートECO袋MT大、リサイクルカートY-2(ECO)袋MT大、リサイクルカートY-2(ECO)袋MTファスナー付き 大、ダストカートTP袋MT大680大880735
¥45,000
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする