大阪サニタリー
電動コントロールバタフライバルブ EPDM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18356935
RB-EC
3.9
1
80
166.5
167.5
オープン
¥
423,711
¥
466,082
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356951
RB-EC
4
1.5
80
166.5
176.5
オープン
¥
429,009
¥
471,910
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356960
RB-EC
6.42
2
80
206.5
227
オープン
¥
612,775
¥
674,053
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356969
RB-EC
7.16
2.5
100
206.5
241
オープン
¥
627,932
¥
690,725
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356978
RB-EC
7.06
3
100
206.5
241
オープン
¥
638,529
¥
702,382
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材