SUG-31-408B-PLE 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業) 04350496

SUG-31-408B-PLE 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業) 04350496
SUG-31-408B-PLE 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業) 04350496
SUG-31-408B-PLE 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業) 04350496
SUG-31-408B-PLE 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業) 04350496
SUG-31-408B-PLE 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業) 04350496
SUG-31-408B-PLE 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業) 04350496

重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は車輪径D・耐荷重・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4個)
車輪径D(Φmm)
203.2
耐荷重(N)
3528
注文コード
04350496
品番
SUG-31-408B-PLE
参考基準価格(税別)¥330,400販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

特殊クロロプレンゴム(D)と、ソリッドエラストマー(SE)の特性を持ち合わせた車輪です。
金属片などを巻き込みにくく、ソリッドエラストマーに近い耐荷重を持っています。
硬度はウレタンよりも小さく、ショックの吸収性に優れています。
特殊クロロプレンゴムよりも約50%の耐荷重が大きく、特殊クロロプレンゴムの特性に近いパフォーマンスとともに、従来の特殊クロロプレンゴムでは実現できなかった、より高荷重の対応が可能です。

用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
158-4953
取付高H(mm)
247.7
車輪径D(Φmm)
203.2
耐荷重(N)
3528
材質
本体:鋼(:光沢クロムメート処理)、車輪:特殊車輪エルイー(LE)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする