キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用
キャスター付きパネルスタンドなので毎日の移動も簡単。キャスターストッパー付き(2個)なので安心です。B1・A1サイズに対応しています。
- 仕様
- 屋内用
- 材質
- スチール
- 質量(kg)
- 7.2
- 奥行(mm)
- 600
- 適合サイズ(mm)
- 【幅】550~【高さ】~1515
- 内容量
- 1台
注意
※パネル厚みは35ミリまでです。パネルは商品に含まれておりません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 4 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 4 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 4 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 4 | ¥2,500/税込¥2,750 |
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04440288 キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440288-260917-02.jpg)
![注文コード:04440288 キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440288-260914-04.jpg)
![注文コード:04440288 キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440288-260914-06.jpg)
![注文コード:04440288 キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用 - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440288-260924-02.jpg)
![PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260917-02.jpg)
![PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260917-04.jpg)
![PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440270-260917-02.jpg)
![PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440401-260914-02.jpg)
![PG-Aサイン 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440839-260914-02.jpg)
![PG-Aサイン専用Aタンクフレーム シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン専用Aタンクフレーム シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440297-260917-02.jpg)
![キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用 シンエイ[店舗什器・備品] キャスター付きスタンド Lスタンドスリム用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440288-260917-02.jpg)
![プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品] プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06829476-261026-02.jpg)











![タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260914-02.jpg)