曜日別特売
DHP-720-1 手動式ポンプ マリンテック 04625508

DHP-720-1 手動式ポンプ マリンテック 04625508
DHP-720-1 手動式ポンプ マリンテック 04625508
DHP-720-1 手動式ポンプ マリンテック 04625508
DHP-720-1 手動式ポンプ マリンテック 04625508
DHP-720-1 手動式ポンプ マリンテック 04625508

手動式ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04625508
品番
DHP-720-1
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

手動式ながら最大約45L/min(2700L/h)のパワフルな排水能力!
海水・汚水・ビルジなどを素早く除去
耐腐食性に優れたABS樹脂製
ダイヤフラム構造
過酷なマリン環境でも長く使える
呼び水不要のセルフプライミングポンプ
電源不要の手動レバー式!緊急時にも役立つ!
長時間使用でも扱いやすい高耐久性の2ポジション式ハンドル
全長わずか約28cmの省スペース設計
コンパクトで多用途に使える
口径33mmホース対応
クランプ付きなので内部の分解清掃/メンテナンスが簡単
1年保証

用途
ビルジ排水・非常用排水船舶・ボート・カヤック・RV・キャンピングカーなどに
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
500
揚程(m)
最大吐出:約10(約35ft)、最大吸込:約3(約10ft)
能力
排出:720GPH(45L/min)
ハンドル
2ポジション式ハンドル
対応
セルフプライミング:あり(呼び水不要)
ホース径(Φmm)
口径33mm
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする