グリップホールツインアシスト フロント用 2cm
【スリム低抵抗、軽量かつ強靭。次世代型アシストフックの誕生】グリップホールツインアシストフロント用は、ジグの形状や長さ、ターゲットによって様々なセッティングを可能にする1cm、2cm、3cmをラインナップ。またフロロカーボン中芯入りなのでジグやリーダーへのカラミが軽減する。クセが付いても引っ張るとまっすぐに復元する。ブルーのセキ糸はフロント用を示す。グリップホールフックは、タタキ幅を最小に抑え、肉厚に成形したヘッドに高精度の穴明加工を施す事により、タタキ鈎の流用では難しかった高強度の根付けと、カン付鈎ではできなかった軽量化を実現した次世代型ジギングフック。
- 寸法(cm)
- 2
- 入数
- 2
- 色(フック)
- シルバー
- 内容量
- 1パック
注意
※記載の長さ・サイズ・仕様等をよくご確認ください。*パッケージの写真は仮イメージです(予告なく変更する場合があります)釣り針 の新着商品
カテゴリ






























