曜日別特売

グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 2cm

グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 2cm - JIGRIP(ジグリップ)グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 2cm - JIGRIP(ジグリップ)グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 2cm - JIGRIP(ジグリップ)グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 2cm - JIGRIP(ジグリップ)グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 2cm - JIGRIP(ジグリップ)

【スリム低抵抗、軽量かつ強靭。次世代型アシストフック、グリップホールツインにフッ素コートモデルが登場】グリップホールツインアシストリア用は、ジグの形状や長さ、ターゲットによって様々なセッティングを可能にする1cm、2cm、3cmをラインナップ。レッドのセキ糸はリア用を示す。グリップホールフックは、タタキ幅を最小に抑え、肉厚に成形したヘッドに高精度の穴明加工を施す事により、タタキ鈎の流用では難しかった高強度の根付けと、カン付鈎ではできなかった軽量化を実現した次世代型ジギングフック。

寸法(cm)
2
入数
2
色(フック)
フッ素コート
内容量
1パック
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の長さ・サイズ・仕様等をよくご確認ください。*パッケージの写真は仮イメージです(予告なく変更する場合があります)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046817883/0Mar-00
¥999
¥1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
046818402/0Feb-00
¥899
¥989(税込)
8日以内出荷
返品不可
046819801/0Jan-00
¥849
¥934(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする