神馬本店
ジャケット WN52J
上品な無地のジャケット、万能デザインが
どんな職場でも好印象。
色
ブラック
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(再生PET40)
機能
オールシーズン,ストレッチ素材,スマホポケット付,ホームクリーニング,制電ニット裏地,名札ホール,吸汗・速乾,UVカット効果
色番
7
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
40
性別
女性用
再生材使用
使用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
7
9
11
13
15
17
肩幅(cm)
選択してください
38
39
40
41
42
43
バスト(cm)
選択してください
91
94
97
101
105
111
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04590079
WN52JA-7
9
39
58
59
94
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
04590158
WN52JA-7
15
42
59
61
105
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
04590420
WN52JA-7
13
41
59
61
101
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
04590429
WN52JA-7
7
38
57
58
91
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
04590849
WN52JA-7
11
40
59
60
97
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
04590867
WN52JA-7
17
43
60
62
111
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください