曜日別特売
TMF-6565 ブロックフリース ハーフジップブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 04596361

TMF-6565 ブロックフリース ハーフジップブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 04596361
TMF-6565 ブロックフリース ハーフジップブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 04596361
TMF-6565 ブロックフリース ハーフジップブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 04596361
TMF-6565 ブロックフリース ハーフジップブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 04596361
TMF-6565 ブロックフリース ハーフジップブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 04596361

ブロックフリース ハーフジップブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色チャコール
サイズL
内容量1着注文コード04596361品番TMF-6565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

表地には保温性に優れ、軽量で動きやすい「ブロックフリース」を使用。
秋はアウター、冬はミドルレイヤーで着用することで季節に合った着こなしが可能。
作業中に便利な左肩ペン差し付き。

色
チャコール
サイズ
L
サイズ(mm)
裄丈:740、着丈:660、身幅:580、袖口:105
混率(%)
ポリエステル100
機能
保温

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする