HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
タイプ
全ねじ
強度区分
A2-70
内容量
1箱(4組)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
六角高さ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04557511
IS6FBNA270-M625P10
722-5658
1
25
約4
6
¥
144
¥
94
¥
103
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04557599
IS6FBNA270-M2465P30
722-5657
3
65
約15
24
¥
4,128
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559541
IS6FBNA270-M620P10
722-5627
1
20
約4
6
¥
128
¥
83
¥
91
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください