曜日別特売

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・キャスター脚 W1400×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・キャスター脚 W1400×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行1400×高さ720mm、スクエアタイプの配線機能を備えており、、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースでの利用に適しています。正方形に近い広い天板により対面でのコミュニケーションを促進し、キャスター付きのため移動やレイアウト変更も容易です。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
47.6
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04753520JP-1414EWCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753529JP-1414EWCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753538JP-1414EWCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753547JP-1414EWCN-FLホワイトサテンソフトトープ
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753556JP-1414EWCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753572JP-1414EWCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753581JP-1414EWCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753590JP-1414EWCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753599JP-1414EWCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753608JP-1414EWCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753617JP-1414EWCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753626JP-1414EWCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753642JP-1414EWCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753651JP-1414EWCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753660JP-1414EWCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753669JP-1414EWCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753678JP-1414EWCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753687JP-1414EWCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753696JP-1414EWCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753712JP-1414EWCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753721JP-1414EWCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753730JP-1414EWCN-NLホワイトサテンディープブルー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753739JP-1414EWCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753748JP-1414EWCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753757JP-1414EWCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753766JP-1414EWCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753782JP-1414EWCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
254,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753791JP-1414EWC-TFサテンソフトトープブラック
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753800JP-1414EWC-TGサテンホワイトグレーブラック
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753809JP-1414EWC-THアッシュドパインLブラック
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753818JP-1414EWC-TLホワイトブラック
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753827JP-1414EWC-TMアッシュドオークMブラック
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753836JP-1414EWC-TNサテンディーブブルーブラック
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753852JP-1414EWC-TRアッシュドオークDブラック
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753861JP-1414EWC-TXホワイトオークMブラック
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753870JP-1414EWC-TYブラックウォールナットDブラック
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753879JP-1414EWC-WFサテンソフトトープホワイト
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753888JP-1414EWC-WGサテンホワイトグレーホワイト
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753897JP-1414EWC-WHアッシュドパインLホワイト
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753906JP-1414EWC-WLホワイトホワイト
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753922JP-1414EWC-WMアッシュドオークMホワイト
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753931JP-1414EWC-WNサテンディーブブルーホワイト
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753940JP-1414EWC-WRアッシュドオークDホワイト
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753949JP-1414EWC-WXホワイトオークMホワイト
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04753958JP-1414EWC-WYブラックウォールナットDホワイト
234,500
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする