曜日別特売

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・キャスター脚 W2400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・キャスター脚 W2400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(オーバル型)。スクエアタイプの配線機能を備え、電源コードやLANケーブルを天板下へすっきり収納できるため、快適で整然としたミーティングスペースを実現します。キャスター脚を採用しており、レイアウト変更や移動もスムーズに行えます。

幅(mm)
2400
質量(kg)
69.5
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04779919JP-2412EWCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779928JP-2412EWCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779937JP-2412EWCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779946JP-2412EWCN-FLホワイトサテンソフトトープ
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779962JP-2412EWCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779971JP-2412EWCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779980JP-2412EWCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779989JP-2412EWCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779998JP-2412EWCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780007JP-2412EWCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780016JP-2412EWCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780032JP-2412EWCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780041JP-2412EWCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780050JP-2412EWCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780059JP-2412EWCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780068JP-2412EWCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780077JP-2412EWCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780086JP-2412EWCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780102JP-2412EWCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780111JP-2412EWCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780120JP-2412EWCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780129JP-2412EWCN-NLホワイトサテンディープブルー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780138JP-2412EWCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780147JP-2412EWCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780156JP-2412EWCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780172JP-2412EWCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780181JP-2412EWCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
322,400
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780190JP-2412EWC-TFサテンソフトトープブラック
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780199JP-2412EWC-TGサテンホワイトグレーブラック
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780208JP-2412EWC-THアッシュドパインLブラック
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780217JP-2412EWC-TLホワイトブラック
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780226JP-2412EWC-TMアッシュドオークMブラック
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780242JP-2412EWC-TNサテンディーブブルーブラック
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780251JP-2412EWC-TRアッシュドオークDブラック
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780260JP-2412EWC-TXホワイトオークMブラック
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780269JP-2412EWC-TYブラックウォールナットDブラック
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780278JP-2412EWC-WFサテンソフトトープホワイト
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780287JP-2412EWC-WGサテンホワイトグレーホワイト
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780296JP-2412EWC-WHアッシュドパインLホワイト
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780312JP-2412EWC-WLホワイトホワイト
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780321JP-2412EWC-WMアッシュドオークMホワイト
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780330JP-2412EWC-WNサテンディーブブルーホワイト
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780339JP-2412EWC-WRアッシュドオークDホワイト
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780348JP-2412EWC-WXホワイトオークMホワイト
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04780357JP-2412EWC-WYブラックウォールナットDホワイト
304,200
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする