アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W2400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W2400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅2400×奥行1200×高さ1000mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、立ちミーティングやプロジェクトワーク、コミュニケーションスペースに適しています。フットバーにより快適な立位利用をサポートし、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。 [catalog.itoki.jp], [catalog.itoki.jp]

幅(mm)
2400
質量(kg)
95.8
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04814176JPT-2412HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814192JPT-2412HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814201JPT-2412HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814210JPT-2412HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814219JPT-2412HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814228JPT-2412HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814237JPT-2412HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814246JPT-2412HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814262JPT-2412HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814271JPT-2412HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814280JPT-2412HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814289JPT-2412HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814298JPT-2412HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814307JPT-2412HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814316JPT-2412HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814332JPT-2412HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814341JPT-2412HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814350JPT-2412HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814359JPT-2412HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814368JPT-2412HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814377JPT-2412HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814386JPT-2412HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814402JPT-2412HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814411JPT-2412HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814420JPT-2412HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814429JPT-2412HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814438JPT-2412HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
494,200
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814447JPT-2412HSA-TFサテンソフトトープブラック
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814456JPT-2412HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814472JPT-2412HSA-THアッシュドパインLブラック
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814481JPT-2412HSA-TLホワイトブラック
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814490JPT-2412HSA-TMアッシュドオークMブラック
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814499JPT-2412HSA-TNサテンディーブブルーブラック
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814508JPT-2412HSA-TRアッシュドオークDブラック
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814517JPT-2412HSA-TXホワイトオークMブラック
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814526JPT-2412HSA-TYブラックウォールナットDブラック
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814542JPT-2412HSA-WFサテンソフトトープホワイト
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814551JPT-2412HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814560JPT-2412HSA-WHアッシュドパインLホワイト
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814569JPT-2412HSA-WLホワイトホワイト
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814578JPT-2412HSA-WMアッシュドオークMホワイト
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814587JPT-2412HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814596JPT-2412HSA-WRアッシュドオークDホワイト
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814612JPT-2412HSA-WXホワイトオークMホワイト
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814621JPT-2412HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
452,700
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする