アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スクエアタイプ W2400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スクエアタイプ W2400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅2400×奥行1200×高さ1000mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、立ちミーティングやプロジェクトワーク、コミュニケーションスペースに適しています。フットバーにより快適な立位利用をサポートし、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。 [catalog.itoki.jp], [catalog.itoki.jp]

幅(mm)
2400
質量(kg)
94
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04814630JPT-2412HWAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814639JPT-2412HWAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814648JPT-2412HWAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814657JPT-2412HWAN-FLホワイトサテンソフトトープ
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814666JPT-2412HWAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814682JPT-2412HWAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814691JPT-2412HWAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814700JPT-2412HWAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814709JPT-2412HWAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814718JPT-2412HWAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814727JPT-2412HWAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814736JPT-2412HWAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814752JPT-2412HWAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814761JPT-2412HWAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814770JPT-2412HWAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814779JPT-2412HWAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814788JPT-2412HWAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814797JPT-2412HWAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814806JPT-2412HWAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814822JPT-2412HWAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814831JPT-2412HWAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814840JPT-2412HWAN-NLホワイトサテンディープブルー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814849JPT-2412HWAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814858JPT-2412HWAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814867JPT-2412HWAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814876JPT-2412HWAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814892JPT-2412HWAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
454,200
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814901JPT-2412HWA-TFサテンソフトトープブラック
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814910JPT-2412HWA-TGサテンホワイトグレーブラック
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814919JPT-2412HWA-THアッシュドパインLブラック
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814928JPT-2412HWA-TLホワイトブラック
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814937JPT-2412HWA-TMアッシュドオークMブラック
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814946JPT-2412HWA-TNサテンディーブブルーブラック
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814962JPT-2412HWA-TRアッシュドオークDブラック
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814971JPT-2412HWA-TXホワイトオークMブラック
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814980JPT-2412HWA-TYブラックウォールナットDブラック
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814989JPT-2412HWA-WFサテンソフトトープホワイト
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814998JPT-2412HWA-WGサテンホワイトグレーホワイト
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815007JPT-2412HWA-WHアッシュドパインLホワイト
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815016JPT-2412HWA-WLホワイトホワイト
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815032JPT-2412HWA-WMアッシュドオークMホワイト
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815041JPT-2412HWA-WNサテンディーブブルーホワイト
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815050JPT-2412HWA-WRアッシュドオークDホワイト
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815059JPT-2412HWA-WXホワイトオークMホワイト
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815068JPT-2412HWA-WYブラックウォールナットDホワイト
412,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする