EBM(江部松商事)
EBM ブラック オーブンミット(2枚1組)336C-10インチ
耐熱温度:200度
色落ち、性能低下がおこる場合がございますので洗濯不可です。
材質
外素材:撥水加工コットン
温度(℃)
200
外形寸法(全長)L(mm)
260
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04841117
336C-10
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください