フィリップ
フィリップ ガストロノームパン 1/3 65mm POGN-1365Y
和・洋・中のホットからコールドセレクションに至るまであらゆるブッフェサービスで活躍します。
直火でのご使用はできません。
陶器の特性により多少のサイズ誤差が生じますのでご了承ください。
仕様
オーブン:○
材質
Porcelain
外寸法(mm)
325×175、深さ:65
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04839096
POGN-1365Y
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください