曜日別特売
POGN-1365Y フィリップ ガストロノームパン 1/3 65mm POGN-1365Y フィリップ 04839096

フィリップ ガストロノームパン 1/3 65mm POGN-1365Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839096
品番
POGN-1365Y
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

和・洋・中のホットからコールドセレクションに至るまであらゆるブッフェサービスで活躍します。
直火でのご使用はできません。
陶器の特性により多少のサイズ誤差が生じますのでご了承ください。

仕様
オーブン:○
材質
Porcelain
外寸法(mm)
325×175、深さ:65
電子レンジ
○
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする