曜日別特売
RA1208GNSW ラックポーセレン ガストロノームパン 角型 深 1/2 スノーホワイト ラックポーセレン 04849122

ラックポーセレン ガストロノームパン 角型 深 1/2 スノーホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849122
品番
RA1208GNSW
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

確固としたタフさ(強度)とデザインを合わせ持つ
RAKブランドの中でも世界的に人気で販売実績の高いシリーズ
ホットセレクション・コールドセレクション・ブレッドセレクションなどほとんど全てのディスプレイをカバーできる種類の形状を展開
最大の魅力は驚きのカラーバリエーション

仕様
オーブン:○
材質
磁器
容量(mL)
3300
温度(℃)
耐熱温度差150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
326×265
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内寸高さ(mm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする