レストラン スタックボール ホワイト 43317 14cm

レストラン スタックボール ホワイト 43317 14cm - ARCOROC(アルコロック)

スタッキング(積み重ね)可能、全面強化ガラス
耐熱温度差:約120℃

材質
全面強化ガラス
容量(mL)
620
外寸法(Φmm)
140
内径(Φmm)×内深さ(mm)
132×60
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484354043317
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする