43317 レストラン スタックボール ホワイト 43317 14cm ARCOROC(アルコロック) 04843540

レストラン スタックボール ホワイト 43317 14cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843540
品番
43317
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

スタッキング(積み重ね)可能、全面強化ガラス
耐熱温度差:約120℃

材質
全面強化ガラス
容量(mL)
620
外寸法(Φmm)
140
内径(Φmm)×内深さ(mm)
132×60
電子レンジ
○
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする