ARCOROC(アルコロック)
レストラン スタックボール ホワイト 43319 12cm
スタッキング(積み重ね)可能、全面強化ガラス
耐熱温度差:約120℃
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
330
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)×内深さ(mm)
114×50
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04851599
43319
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください