ARCOROC(アルコロック)
レストラン スタックボール ホワイト 43319 12cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04851599
品番
43319
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
スタッキング(積み重ね)可能、全面強化ガラス
耐熱温度差:約120℃
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
330
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)×内深さ(mm)
114×50
電子レンジ
○
食器洗浄機
○