オーエスケー
子供食器 スヌーピー スプーン・フォークセット SF-27 11181
仕様
食器乾燥機:○
材質
ABS樹脂
温度(℃)
100
外寸法(mm)
スプーン:28×135×H10、フォーク:24×135×H10
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843041
SF-27 11181
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください