オーエスケー
子供食器 スヌーピー スプーン・フォークセット SF-27 11181
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843041
品番
SF-27 11181
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
食器乾燥機:○
材質
ABS樹脂
温度(℃)
100
外寸法(mm)
スプーン:28×135×H10、フォーク:24×135×H10
食器洗浄機
○