GC75383 GCラッシングベルト 青 S字フック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m グリーンクロス 04871296

GC75383 GCラッシングベルト 青 S字フック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m グリーンクロス 04871296
GC75383 GCラッシングベルト 青 S字フック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m グリーンクロス 04871296
GC75383 GCラッシングベルト 青 S字フック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m グリーンクロス 04871296

GCラッシングベルト 青 S字フック 使用荷重750kg 幅25mm×長さ0.5+1m~6m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04871296
品番
GC75383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ラチェットバックル式オープンフックを採用したラッシングベルトです。操作しやすいバックルと柔軟性・強度に優れたベルトにより、安全で確実な荷締め作業が行えます。

用途
トラック輸送や陸海運業、パレット貨物の固定をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、さらに地震・台風・ゲリラ豪雨などの防災対策に。
注意
※誤使用や点検不足は荷物の落下など重大な事故につながる恐れがあります。使用時は用途や使用荷重に適した余裕のある製品を選定し、正しい方法でご使用ください。なお、本製品は玉掛け作業や化学薬品・高温環境での使用には対応しておりません。付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、いつでも確認できる場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする