曜日別特売

フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付

フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスKIT BLK 新LEDナンバー灯付 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

色
ブラック
角度(°)
ナンバー:40
主な適合車種
HARLEY DAVIDSON X350 '2023 ~ '2023
ナンバー灯
LED(チップ1灯)
内容量
1個
注意
※別売のリフレクターキットTYPE-3が必要です。TYPE-3以外ではタイヤに接触する恐れがあります。
※ナンバー角度「45°」の商品について
※道路運送車両法の新基準により、2021年10月1日以降に新登録された車両への装着は禁止されています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048733961159009
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする