ER002 ER002 テスラメーター 143×64×36(TM-901) 二六製作所 04917652

ER002 ER002 テスラメーター 143×64×36(TM-901) 二六製作所 04917652
ER002 ER002 テスラメーター 143×64×36(TM-901) 二六製作所 04917652

ER002 テスラメーター 143×64×36(TM-901)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
04917652
品番
ER002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

バックライト付で、暗所でも作業性向上
「測定値モード」ではリアル値とホールド値の同時表示が可能
「検出モード」(下限、上限値設定)で、計測時に設定範囲内の数値検出をブザーでお知らせし、常時ワークを見ながら測定が可能
乾電池による連続使用時間の向上
乾電池・USB給電の電源対応
USB接続による測定データのパソコンへのデジタル出力が可能
プロープ形状が平坦な為、自動測定時等で固定が容易

用途
磁力測定用
トラスコ品番
683-1985
幅(mm)
143
高さ(mm)
36
電源
単三電池(1.5V)×4本(アルカリ電池推奨)・USB給電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする