KQ2L01-34NS-X12 KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ SMC 04922938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
04922938
品番
KQ2L01-34NS-X12
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
管接続口径
NPT1/8
シール方式
おねじ:シール剤付
材質(ねじ部)
(表面処理)黄銅+無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ白色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする