曜日別特売
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150

BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150
BBD100-KH 折りたためる防災ベッド キングジム 04922150

折りたためる防災ベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04922150
品番
BBD100-KH
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

災害時に安心して休息ができる簡易ベッド。組み立てが簡単で「もしも」の時もスムーズに使えます。

付属品
収納袋
材質
生地:ポリエステル、脚:スチール
質量(kg)
約5.0
耐荷重(kg)
200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
展開時:約185×67×37、折りたたみ時:約105×15.5×23
注意
※防災ベッド(BBD100)は、1人用です。2人以上では使用しないでください。破損や事故の原因となります。
※防災ベッド(BBD100)の耐荷重は200kgですが、付加物や積載方法により異なる可能性があります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする