曜日別特売
- コピー用紙 A4 高白色 白色度100% Digital PEFC認証 カーボンニュートラル認証 ペーパーワン 04937261

単体画像(箱)

- コピー用紙 A4 高白色 白色度100% Digital PEFC認証 カーボンニュートラル認証 ペーパーワン 04937261
- コピー用紙 A4 高白色 白色度100% Digital PEFC認証 カーボンニュートラル認証 ペーパーワン 04937261

コピー用紙 A4 高白色 白色度100% Digital PEFC認証 カーボンニュートラル認証

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(500枚×5冊)
注文コード
04937261
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

フルカラー印刷対応

用途
プレゼンテーション資料などに掲載する高解像度のテキストやグラフで読者に印象づけたい場合には、他の紙よりも格段に優れています。
色
ホワイト
白色度(%)
100
紙質
中性紙
坪量(g/m2)
80
紙厚(μm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
PEFC認証
認定
PEFC商標番号
39-32-20002
注意
※PEFC認証 カーボンニュートラル認証

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする