WK-250-AZC プレート式ゴムキャスター 固定 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 05039050

代表画像

プレート式ゴムキャスター 固定 安全カバー付き

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
250
注文コード
05039050
品番
WK-250-AZC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。

用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
車輪幅(mm)
50
取付高H(mm)
305
取付ピッチY(mm)
80
許容荷重(daN)
323
取付座A(mm)
200
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ゴムSBR
車輪径D(Φmm)
250
取付ピッチX(mm)
140
取付座B(mm)
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする