UK8033 うきまろ ぷくぷくエアーポンプ1200
充電式エアーポンプで釣った魚を楽しく観察!
電池交換不要で動作音も静かなリチウム充電池タイプのエアーポンプ。USBタイプC対応なので、車内のUSB電源に接続しながらでも使え、釣りやアウトドア先でもサッと使えて便利です。コンパクトで軽量だから、片手で持ち運んでもラクラク♪エアー送風量は3段階に調整可能で、バッテリー残量は4段階表示によりひと目で確認できます。収納時の誤作動を防ぐロック機能(1秒間に2度押しで解除)も付いているので、安心して持ち運びや収納ができます。背面ステンレスフック付♪水汲みバケツに取り付けることもできるため、釣りの準備もスムーズに進みます。
- 内容量
- 1個
注意
※初めて使用する前には、エアーストーンのみを1時間ほど水に浸して空気を抜いてからご使用ください。※【エアーポンプおよび関連製品の保管・収納に関するご注意】
※エアーポンプ本体と塩化ビニル製(PVC)のエアーホースを密着させた状態で長期間収納・保管されますと、プラスチック材質同士の特性による化学反応(可塑剤の移行現象)が起こり、エアーホースが溶け出したり、癒着・変形したりする恐れがございます。
※製品を安全かつ良好な状態で長くお使いいただくために、収納時はエアーポンプ本体、エアーホースは、ケース内などで互いに直接触れ合わないよう、別々に離して保管してください。
ギア の新着商品
カテゴリ