がまかつ Gamakatsu
うきまろ川釣り仕掛
竿の長さにあわせて仕掛をカットしてください。替え鈎交換が楽なハリス止め仕様です。
仕様
3-0.6、道糸:1
全長
4.5m
入数
1組
号数
3
ハリス
0.6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05097116
#3-0.6(341010)
¥
480
¥
528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください