オニカサゴ仕掛 #18-6

オニカサゴ仕掛 #18-6 - がまかつ Gamakatsuオニカサゴ仕掛 #18-6 - がまかつ Gamakatsuオニカサゴ仕掛 #18-6 - がまかつ Gamakatsuオニカサゴ仕掛 #18-6 - がまかつ Gamakatsuオニカサゴ仕掛 #18-6 - がまかつ Gamakatsu

【夜光バケ鈎仕様】
バケ鈎が”夜光バケ鈎仕様”になってさらなるアピール効果を発揮します。マテリアルは軽量でエサも自然に漂うように演出することが可能です。
【2本鈎仕様】
ベーシックな2本鈎仕様で、チモトの夜光ビーズはソフトタイプを使用。取り外すことにより、アピール力を調整することも可能。サメ・フグなどの外道や、エサ取りが多い時にはシンプルな仕掛が効果的です。
【3本鈎仕様】
ベーシックな3本鈎仕様で、チモトの夜光ビーズはソフトタイプを使用。取り外すことにより、アピール力を調整することも可能。サメ・フグなどの外道や、エサ取りが多い時にはシンプルな仕掛が効果的です。
【フロート仕様】
フロート仕様は先鈎にフロートを配し、潮受けを良くしています。遅潮時や置竿釣法に効果的です。ウネリを吸収し、ふわふわと優しく誘います。
【バケ鈎仕様】
バケ鈎仕様はアピール効果抜群のフラッシャーとハゲ皮のバケ鈎になっています。外道が少ない時には目立った者勝ちです。

仕様
3本仕掛 夜光バケ鈎
全長
2.3m
入数
1組
号数
18
幹糸
6
ハリス
6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05097999#3本仕掛 夜光バケ鈎(508505)
¥648
¥713(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする