Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート]

Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート] - PGAType-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート] - PGAType-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート] - PGAType-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート] - PGAType-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート] - PGAType-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート] - PGAType-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート] - PGAType-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート] - PGA
色
ブラック
質量(g)
95
ポート数
2
対応
ワイヤレス充電:非対応
充電時間
約2時間
電池
リチウムイオン電池
接続端子
USB-C
バッテリー容量(mAh)
5000
サイズ(mm)
W77×H50×D26
給電方式
内蔵バッテリー充電式
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05135029PG-LB50C01BK
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする