曜日別特売

LANケーブル PRO SlimCat Cat6 Patch Cords

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05134977
品番
K23045-0100-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

Kordz PRO SlimCatパッチコードは、Cat 6ケーブルの全性能を直径3.9mmという細い直径で実現する、高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。
「PRO SlimCat Cat6 Patch Cords」
この超スリムなパッチコードは28AWG導体を被覆と一体成形し、セパレーターを排除しスリムさと曲げ半径1.17cmの柔軟さを両立。突き出し量を抑えたカスタム設計の小型コネクターを備え、様々な環境下において施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。
さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。
ライフタイム保証付きのKordz PRO SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
個別にテストされ、ANSI/TIA 568.2-Dカテゴリー6規格をすべて上回る高性能パッチコード
ケーブル直径3.9mmの超スリム設計と小型フォームファクターコネクターにより、スペース重視のネットワーク設置に最適
IEEE802.3bt PoE++ 100Wをサポート
ケーブルの直径3.9mmΦ
2000回以上の曲げサイクルに耐える”スナッププルーフ”ラッチコネクター(特許取得済み)
ケーブルカラーは黒
長さは1m、2m、3mの3種類
ライフタイム保証

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする