あったか5WAYトリプルウォーム寝袋
着る・掛ける・寝る・手が出る・ポケット付き(5WAY)
保温綿・蓄熱シート・内側生地フリース(トリプルウォーム)
腕が出せるのでお部屋やアウトドア、防災時に着たまま動けます。
ポケット付きなので、携帯やメモ帳が収納できます。
内側生地がフリースなので肌触りが気持ちいいです。
- 材質
- 表地:ポリエステル100%(撥水加工)、中身:ポリエステル100%保温綿・ポリプロピレン100%アルミ蒸着シート、裏地:ポリエステル100%(フリース生地)
- 色
- ブラウン
- 寸法(cm)
- ケット時:(約)150×210、寝袋時:(約)75×210、収納時:(約)22×55
寝袋・毛布 の新着商品
カテゴリ


































