曜日別特売
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516

※使用例

04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516
04645 あったか5WAYトリプルウォーム寝袋 ファミリー・ライフ 05294516

あったか5WAYトリプルウォーム寝袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード05294516品番04645
販売価格(税込)¥8,980
販売価格(税別)
¥8,164

着る・掛ける・寝る・手が出る・ポケット付き(5WAY)
保温綿・蓄熱シート・内側生地フリース(トリプルウォーム)
腕が出せるのでお部屋やアウトドア、防災時に着たまま動けます。
ポケット付きなので、携帯やメモ帳が収納できます。
内側生地がフリースなので肌触りが気持ちいいです。

中綿(kg)
(約)1.44
材質
表地:ポリエステル100%(撥水加工)、中身:ポリエステル100%保温綿・ポリプロピレン100%アルミ蒸着シート、裏地:ポリエステル100%(フリース生地)
色
ブラウン
寸法(cm)
ケット時:(約)150×210、寝袋時:(約)75×210、収納時:(約)22×55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする