たまごをおとして食べる チキンラーメンどんぶり
別途ご用意いただく、「たまご」おとして食べるタイプのチキンラーメンどんぶり、通称:チキどん。たまごをおとせばもっとウマくなる、チキンラーメンのどんぶり商品です。中身は通常のチキンラーメンの麺(具材無し、たまごは別売り)です。
日清食品の創業者・安藤 百福 (あんどう ももふく) が発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年8月25日の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。
「チキンラーメン」は、麺の中央にある「たまごポケット」にたまごを乗せる食べ方で親しまれています。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。
- 種別
- ラーメン
- 種類
- 即席カップめん
- シリーズ
- チキンラーメン
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 144×75×144
- 保存方法
- においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
- 賞味期限
- 180
- 入数(個)
- 12
- 内容量
- 1ケース(80g×12個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください食品 の新着商品
カテゴリ




















