日清ラ王 とろ熟味噌

日清ラ王 とろ熟味噌 - 日清食品日清ラ王 とろ熟味噌 - 日清食品日清ラ王 とろ熟味噌 - 日清食品日清ラ王 とろ熟味噌 - 日清食品

"厳選素材" を使用したこだわりのスープと "まるで、生めん。" が相性抜群
「日清ラ王」は、"まるで、生めん。" のようなおいしさが味わえることから、多くのお客さまにご愛顧いただいています。
今回、「日清ラ王」のカップ麺シリーズが "本格感" と "濃厚さ" あふれるラインアップに生まれ変わって登場します。「日清ラ王 とろ熟味噌」は、甘みのある「北海道産米麹味噌」を使用したまろやかな濃厚味噌スープが特長です。スープと相性の良い太ちぢれ麺に変更しました。
「日清ラ王」カップ麺シリーズで、こだわりのスープと "まるで、生めん。" のおいしさを存分に味わってください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ラーメン
種類
即席カップめん
シリーズ
日清ラ王
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×70×180
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
12
内容量
1ケース(118g×12個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0526417929722
オープン
¥3,798
¥4,102(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする