カップヌードル 辛豚
2種の唐辛子を加えた濃厚豚骨スープでやみつき必至!新開発した歯切れの良い特製麺とも相性抜群!
カップヌードルの新しいフレーバー、「辛豚」(からとん)、発売。これは、うま確。まろ豚骨×旨辛ぁ油。さらにスープに合う新開発麺を掛け合わせた、王道の旨辛豚骨がカップヌードルの仲間入りです。
1971年に発売したカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのブランドです。
カップヌードルブランドは、レギュラー、ミニ、ビッグサイズといった容量違いのシリーズの他、カップヌードルPROや、麺量が少なめで食べきりやすいあっさりおいしいシリーズなど、様々なラインアップをご用意しています。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。
- 種別
- ラーメン
- 種類
- 即席カップめん
- シリーズ
- カップヌードル
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 96×107×96
- 保存方法
- においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
- 賞味期限
- 180
- 入数(個)
- 20
- 内容量
- 1ケース(83g×20個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください食品 の新着商品
カテゴリ
























