あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード

あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード - 日清食品あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード - 日清食品あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード - 日清食品あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード - 日清食品

旨み引き立てる昆布だし×ピリ辛な一杯。カップヌードルと比べてめん約8割の、あっさりおいしい旨辛シーフードです。昆布だしをベースにポークと魚介の風味をきかせたシーフードスープは、ピリッと辛い唐辛子を加えた "旨辛" な味わいが特長です。
1971年に発売したカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのブランドです。「あっさりおいしいカップヌードル」はレギュラータイプのカップヌードルに比べて麺量が少なめの食べきりサイズ!
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ラーメン
種類
即席カップめん
シリーズ
カップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×107×96
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
20
内容量
1ケース(58g×20個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0526396029413
オープン
¥3,500
¥3,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする