日清ラ王 とろまろ塩
"厳選素材" を使用したこだわりのスープと "まるで、生めん。" が相性抜群
「日清ラ王」は、"まるで、生めん。" のようなおいしさが味わえることから、多くのお客さまにご愛顧いただいています。
今回、「日清ラ王」のカップ麺シリーズが "本格感" と "濃厚さ" あふれるラインアップに生まれ変わって登場します。「日清ラ王 とろまろ塩」は、豚骨のコクとラードの旨みをベースに、ニンニクの風味をきかせた濃厚な "白濁系" の塩スープが特長です。「赤穂産焼き塩」を使用することで、キレがありながらもまろやかな味わいに仕上げました。
「日清ラ王」カップ麺シリーズで、こだわりのスープと "まるで、生めん。" のおいしさを存分に味わってください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。
- 種別
- ラーメン
- 種類
- 即席カップめん
- シリーズ
- 日清ラ王
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 180×70×180
- 保存方法
- においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
- 賞味期限
- 180
- 入数(個)
- 12
- 内容量
- 1ケース(110g×12個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください食品 の新着商品
カテゴリ




















