カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー

カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー - 日清食品カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー - 日清食品カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー - 日清食品カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー - 日清食品カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー - 日清食品カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー - 日清食品カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー - 日清食品カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー - 日清食品

カレーなのに低糖質。「カップヌードル カレー」の味わいと食べ応えはそのままに、たんぱく質を15g配合し、糖質50%オフ、塩分25%オフを実現しました(カップヌードル カレー比)。
1971年に発売したカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのブランドです。「カップヌードル」と比べてたんぱく質を15g配合し、50%糖質オフ、さらに25%塩分オフした、タンパク質強化・低糖質のカップ麺です。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ラーメン
種類
即席カップめん
シリーズ
カップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×107×96
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
12
内容量
1ケース(85g×12個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0526382028954
オープン
¥3,598
¥3,886(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする