PT-7020 低電流プローブ PT-7000シリーズ(1.5kHz~2kHz、DC最大 4.5A AC最大 3A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292468

PT-7020 低電流プローブ PT-7000シリーズ(1.5kHz~2kHz、DC最大 4.5A AC最大 3A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292468
PT-7020 低電流プローブ PT-7000シリーズ(1.5kHz~2kHz、DC最大 4.5A AC最大 3A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292468

低電流プローブ PT-7000シリーズ(1.5kHz~2kHz、DC最大 4.5A AC最大 3A)【国内正規品】【メーカー1年保証】PT-7020

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は比率など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
比率
10mV/mA(0.1X)
注文コード
05292468
品番
PT-7020
参考基準価格(税別)¥378,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

【低電流を高精度測定】DC~1.5kHz/2kHz帯域に対応。最大4.5A(PT-7010)/450mA(PT-7020)に対応し、微小電流から中電流まで高精度に測定可能。電子回路の評価やデバイス開発、精密測定用途に最適です。
【低ノイズ設計で安定した測定】出力ノイズ100μV未満の低ノイズ性能により、微細な電流変化も正確に検出。
【扱いやすい高感度出力】1mV/mA(PT-7010)/10mV/mA(PT-7020)の高感度変換比により、小さな電流も視認しやすく出力。オシロスコープや測定機器との組み合わせで効率的な波形解析が可能です。
【コンパクト&幅広い用途に対応】約140gの軽量設計で取り回しが良く、研究開発・実験・保守・教育用途など幅広いシーンで活躍します。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
比率
10mV/mA(0.1X)
周波数(kHz)
1.5
出力インピーダンス(Ω)
200
クランプ径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
300
最大直流電流(mA)
450
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする